Sick - Capteurs pour vérin, MZC1-2V2DS-KP0 - 1087247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 40 mA
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084420948
Réf. Sonepar
00067442094
Réf. Fournisseur
1087247
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
40 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZC1, MZC1-2V2DS-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 2 pôles, 0,3 m, Version électrique: CC 2 fils, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


