Sick - Capteurs pour vérin, MZC1-2V2PS-KRD - 1060129

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084259531

Réf. Sonepar

00067060129

Réf. Fournisseur

1060129

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

4 mm

longueur du capteur:

23.7 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

indice de protection (IP):

IP68

Capteurs pour vérin, MZC1, MZC1-2V2PS-KRD, Mode de raccordement: Câble avec fiche M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick