Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, MZN-03VPS-KWB - 1117580

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZN-03VPS-KWB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084487675

Réf. Sonepar

00067448767

Réf. Fournisseur

1117580

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, MZN, MZN-03VPS-KWB, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, conducteurs manchonnés, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 9 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Versio

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZN, MZN-03VPS-KWB, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, conducteurs manchonnés, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 9 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Version électrique: CC 3 fils

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick