Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, MZT7-03VNS-KR0 - 1070823

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084384677

Réf. Sonepar

00067435456

Réf. Fournisseur

1070823

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...26 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, MZT7, MZT7-03VNS-KR0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentatio

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZT7, MZT7-03VNS-KR0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Version électrique: CC 3 fils

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick