Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VPO-KP0 - 1044930

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VPO-KP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084259166

Réf. Sonepar

00067005966

Réf. Fournisseur

1044930

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-03VPO-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: Contact NF, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-03VPO-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: Contact NF, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick