Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VPS-KRTS12 - 1087118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 200 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084458934
Réf. Sonepar
00067011237
Réf. Fournisseur
1087118
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZT8 Twin, MZT8-03VPS-KRTS12, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,75 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


