Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VPS-KUB - 1044470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'activation - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084259159
Réf. Sonepar
00067005956
Réf. Fournisseur
1044470
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-30...80 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-03VPS-KUB, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, conducteurs manchonnés, 5 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


