Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, RZC1-04ZUS-KUAS02 - 1070035

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZC1-04ZUS-KUAS02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 50 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084319341

Réf. Sonepar

00067010746

Réf. Fournisseur

1070035

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, RZC1, RZC1-04ZUS-KUAS02, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, 3 m, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 7 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Ver

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, RZC1, RZC1-04ZUS-KUAS02, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, 3 m, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 7 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick