Sick - Capteurs pour vérin, RZN-03ZUS-KP0 - 1117649

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZN-03ZUS-KP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084492297

Réf. Sonepar

00067449229

Réf. Fournisseur

1117649

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, RZN, RZN-03ZUS-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC,

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, RZN, RZN-03ZUS-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick