Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZRS-KRDS20 - 1121860

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZRS-KRDS20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 500 mA

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084498343

Réf. Sonepar

00067449834

Réf. Fournisseur

1121860

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZRS-KRDS20, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimenta

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZRS-KRDS20, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Version électrique: 3 fils CA/CC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick