Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUO-KQ0 - 1082730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - contact à lame
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084381454
Réf. Sonepar
00067438145
Réf. Fournisseur
1082730
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUO-KQ0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NF, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


