Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUS-KQ0 - 1070859

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...30 V

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • largeur du capteur - 5.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084356315

Réf. Sonepar

00067435631

Réf. Fournisseur

1070859

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

5...30 V

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

5.7 mm

hauteur du capteur:

5.8 mm

longueur du capteur:

29.5 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

5...30 V

tension d'alimentation assignée DC:

5...30 V

type de tension:

AC/DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUS-KQ0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentati

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUS-KQ0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, avec bague moletée, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick