Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUS-KUB - 1070863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...30 V
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
largeur du capteur - 5.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084356322
Réf. Sonepar
00067435632
Réf. Fournisseur
1070863
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
5...30 V
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
5.7 mm
hauteur du capteur:
5.8 mm
longueur du capteur:
29.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...80 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
5...30 V
tension d'alimentation assignée DC:
5...30 V
type de tension:
AC/DC
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUS-KUB, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



