Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUSTKUA - 1093627

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUSTKUA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084421105

Réf. Sonepar

00067442110

Réf. Fournisseur

1093627

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUSTKUA, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Ver

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick