Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZWS-KUB - 1070870

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...230 V

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • largeur du capteur - 5.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084367243

Réf. Sonepar

00067435635

Réf. Fournisseur

1070870

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

5...230 V

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

5.7 mm

hauteur du capteur:

5.8 mm

longueur du capteur:

32.5 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

5...230 V

tension d'alimentation assignée DC:

5...230 V

type de tension:

AC/DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZWS-KUB, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC, Ver

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick