Sick - Capteurs radars de sécurité, SRA2-AAR140AKZI - 6073487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
température ambiante - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014848
Réf. Fournisseur
6073487
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante:
-40...-40 °C
Capteurs radars de sécurité, safeRS/safeRS3, SRA2-AAR140AKZI, Modèle: safeRS, Nom du fabricant: LBK-S01 (Model), SK (Type), Pièce du système: Capteur, Domaine d'utilisation: Indoor, Portée du champ de protection: 1 m ... 4 m, Nombre de cham
Les Atouts de l'article:
Capteurs radars de sécurité, safeRS/safeRS3, SRA2-AAR140AKZI, Modèle: safeRS, Nom du fabricant: LBK-S01 (Model), SK (Type), Pièce du système: Capteur, Domaine d'utilisation: Indoor, Portée du champ de protection: 1 m ... 4 m, Nombre de champs de protection: 1, Champ de vue: 110° (plan horizontal), 30° (plan vertical), configurable, Temps de réponse: ≤ 100 ms, Niveau de sécurité: PL d, SIL 2
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs radars de sécurité, safeRS/safeRS3, SRA2-AAR140AKZI, Modèle: safeRS, Nom du fabricant: LBK-S01 (Model), SK (Type), Pièce du système: Capteur, Domaine d'utilisation: Indoor, Portée du champ de protection: 1 m ... 4 m, Nombre de champs de protection: 1, Champ de vue: 110° (plan horizontal), 30° (plan vertical), configurable, Temps de réponse: ≤ 100 ms, Niveau de sécurité: PL d, SIL 2
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


