Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs radars de sécurité, SRA3-AAC100ZANI - 6080600

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs radars de sécurité, SRA3-AAC100ZANI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température ambiante - -30...-30 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020644

Réf. Fournisseur

6080600

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante:

-30...-30 °C

Capteurs radars de sécurité, safeRS/safeRS3, SRA3-AAC100ZANI, Modèle: safeRS3, Nom du fabricant: C203A (Model), SK (Type), Pièce du système: Unité d'évaluation, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Paire de sortie

Les Atouts de l'article:

Capteurs radars de sécurité, safeRS/safeRS3, SRA3-AAC100ZANI, Modèle: safeRS3, Nom du fabricant: C203A (Model), SK (Type), Pièce du système: Unité d’évaluation, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Paire de sorties de commutation: ≤ 2, Temps de réponse: ≤ 100 ms, Niveau de sécurité: PL d, SIL 2

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick