Sick - Capteurs radars de sécurité, SRA3-AAC100ZPUI - 6080601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
indice de protection (IP) - IP20
température ambiante - -30...-30 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020643
Réf. Fournisseur
6080601
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante:
-30...-30 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs radars de sécurité, safeRS/safeRS3, SRA3-AAC100ZPUI, Modèle: safeRS3, Nom du fabricant: C201A (Model), PNSSK (Type), Pièce du système: Unité d’évaluation, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), PROFINET PROFIsafe, Paire de sorties de commutation: ≤ 2, Sorties de sécurité via réseau: 4, Temps de réponse: ≤ 100 ms, Niveau de sécurité: PL d, SIL 2
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


