Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs radars, RMS2731C-636011 - 1129086

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs radars, RMS2731C-636011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084542305

Réf. Sonepar

00067454230

Réf. Fournisseur

1129086

Marque

Sick

Capteurs radars, RMS2000, RMS2731C-636011, Agrément type d'équipement radio: Japon, Bande de fréquence: 60,5 GHz ... 61 GHz, Zone de fonctionnement: 0,4 m ... 100 m, Indice de protection: IP67, IP69, Poids: 300 g

Les Atouts de l'article:

Capteurs radars, RMS2000, RMS2731C-636011, Agrément type d'équipement radio: Japon, Bande de fréquence: 60,5 GHz ... 61 GHz, Zone de fonctionnement: 0,4 m ... 100 m, Indice de protection: IP67, IP69, Poids: 300 g

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick