Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs radars, RMS2731C-636111 - 1128853

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs radars, RMS2731C-636111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084512193

Réf. Sonepar

00067451219

Réf. Fournisseur

1128853

Marque

Sick

Capteurs radars, RMS2000, RMS2731C-636111, Agrément type d'équipement radio: Union européenne, Royaume-Uni, Chine, Australie, Turquie, Inde, Afrique du Sud, Philippines, émirats arabes unis, Corée, Égypte, arabie saoudite, Singapour, Malais

Les Atouts de l'article:

Capteurs radars, RMS2000, RMS2731C-636111, Agrément type d'équipement radio: Union européenne, Royaume-Uni, Chine, Australie, Turquie, Inde, Afrique du Sud, Philippines, émirats arabes unis, Corée, Égypte, arabie saoudite, Singapour, Malaisie, Vietnam, Bande de fréquence: 61 GHz ... 61,5 GHz, Zone de fonctionnement: 0,4 m ... 100 m, Indice de protection: IP67, IP69, Poids: 300 g

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick