Sick - réflecteurs et optique, PL40BP01 - 5342431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015843
Réf. Fournisseur
5342431
Marque
Sick
largeur:
40 mm
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL40BP01, Description: Rectangulaire, à visser M3, tête enfoncée, Dimensions: 40 mm 60 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL40BP01, Description: Rectangulaire, à visser M3, tête enfoncée, Dimensions: 40 mm 60 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL40BP01, Description: Rectangulaire, à visser M3, tête enfoncée, Dimensions: 40 mm 60 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF