Sick - cascade de capteurs sûre, FLN-EMSS1100108 - 1061712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
modèle - appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084287039
Réf. Sonepar
00067061712
Réf. Fournisseur
1061712
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
largeur:
68.15 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
18 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
30...30 V
Les Atouts de l'article:
cascade de capteurs sûre, Flexi Loop, FLN-EMSS1100108, Composants de Flexi Loop: Nœud pour interrupteurs de sécurité (EMSS), Utilisation de nœuds Flexi Loop: Pour interrupteur de sécurité électromécanique bicanal équivalent (EMSS), avec entrée standard, avec sortie standard, Mode de raccordement dispositif de sécurité: Connecteur femelle M12, 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


