Sick - codes, Bande de code barres spécifique au client - 5323951

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 3 m

  • largeur de bande - 40 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067323951

Réf. Fournisseur

5323951

Marque

Sick

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

3 m

largeur de bande:

40 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

codes, Codes de positionnement, Bande de code barres spécifique au client, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: 30 mm, hauteur : 40 mm, plage de mesure : spécifique au client

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick