Sick - codes, Bande de code barres spécifique au client - 5327576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 10 m
largeur de bande - 30 mm
résistant à la chaleur - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067327576
Réf. Fournisseur
5327576
Marque
Sick
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
10 m
largeur de bande:
30 mm
résistant à la chaleur:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
codes, Codes de positionnement, Bande de code barres spécifique au client, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: 30 mm, hauteur : 100 mm, plage de mesure : spécifique au client
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


