Non retournable

Sick - codes, MULTICODETAPE 0-40 - 5345479

SICK
CopieCopie
Sick - codes, MULTICODETAPE 0-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de bande - 40 m

  • largeur de bande - 20 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020829

Réf. Fournisseur

5345479

Marque

Sick

longueur de bande:

40 m

largeur de bande:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codes, Codes de positionnement, MULTICODETAPE 0-40, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: Bande à codes avec codes Datamatrix 2D pour le positionnement avec GLS100, taille du code 12 mm x 12 mm, autocollante, recommandé

Les Atouts de l'article:

codes, Codes de positionnement, MULTICODETAPE 0-40, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: Bande à codes avec codes Datamatrix 2D pour le positionnement avec GLS100, taille du code 12 mm x 12 mm, autocollante, recommandée pour GLS100

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick