Sick - codes, TAPE 7510-069-1000 - 5346006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020818
Réf. Fournisseur
5346006
Marque
Sick
codes, Codes de positionnement, TAPE 7510-069-1000, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: Étendue de la livraison : 1 x feuille 90°, bande adhésive en PVC luminescente, préparé comme feuille 90° dans un rayon de 1 000 m
Les Atouts de l'article:
codes, Codes de positionnement, TAPE 7510-069-1000, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: Étendue de la livraison : 1 x feuille 90°, bande adhésive en PVC luminescente, préparé comme feuille 90° dans un rayon de 1 000 mm, vert fluo
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codes, Codes de positionnement, TAPE 7510-069-1000, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: Étendue de la livraison : 1 x feuille 90°, bande adhésive en PVC luminescente, préparé comme feuille 90° dans un rayon de 1 000 mm, vert fluo
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


