Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22ANA2500 - 1104462

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22ANA2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 2500...2500

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084468988

Réf. Sonepar

00067017862

Réf. Fournisseur

1104462

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions par révolution:

2500...2500

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22ANA2500, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ...

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22ANA2500, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Résolution en impulsions/mm: 12,5, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, codeur côté montage, 1 roue mesureuse

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick