Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22CKA2000 - 1079596

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084372131

Réf. Sonepar

00067437213

Réf. Fournisseur

1079596

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2000

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

2000...2000

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22CKA2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V,

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22CKA2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 10, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, codeur côté montage, 1 roue mesureuse

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick