Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22CKB0200 - 1081467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 200
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084402241
Réf. Sonepar
00067081467
Réf. Fournisseur
1081467
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
200
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
200...200
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22CKB0200, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 1, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, roue mesureuse côté montage, 1 roue mesureuse
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


