Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22EPA0200 - 1081391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 200
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084372247
Réf. Sonepar
00067437224
Réf. Fournisseur
1081391
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
200
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
200...200
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22EPA0200, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Résolution en impulsions/mm: 1, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, codeur côté montage, 1 roue mesureuse
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


