Sick - Codeur à roue mesureuse, DFV60A-22PC00S08 - 1106601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 8192...8192
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084458705
Réf. Sonepar
00067445870
Réf. Fournisseur
1106601
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
8192...8192
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-22PC00S08, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Résolution en impulsions/mm: 27,306, Particularité: Résolution programmable jusqu’à 65.536 impulsions par tour, préprogrammée sur 8.192 impulsions par tour
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


