Sick - Codeur à roue mesureuse, DFV60A-22PM00S06 - 1083028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 6000...6000
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084380068
Réf. Sonepar
00067438006
Réf. Fournisseur
1083028
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
6000...6000
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-22PM00S06, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Résolution en impulsions/mm: 20, Particularité: Sur 6.000 pas préprogrammés, HTL préprogrammé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


