Sick - Codeur à roue mesureuse, DFV60A-22PZ00S13 - 1123858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 13107...13107
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084507229
Réf. Sonepar
00067450722
Réf. Fournisseur
1123858
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
13107...13107
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-22PZ00S13, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Résolution en impulsions/mm: 65,54, Particularité: Préprogrammé à 13.107 impulsions par tour, Sens de comptage dans le sens des aiguilles d’une montre, interface de communication HTL/Push pull, Bras à ressort DKV60 (référence article 2056155) prémonté
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


