Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-21AKA2000 - 1115691

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-21AKA2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 2000...2000

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525650

Réf. Sonepar

00067020141

Réf. Fournisseur

1115691

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions par révolution:

2000...2000

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-21AKA2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-21AKA2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Codeur monté: DBS50 Core, DBS50E-SKAKA2000, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 10, Version bras à ressort: Bras à ressort de 69,5 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick