Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-22EPA0200 - 1115722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 200...200
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084505065
Réf. Sonepar
00067020071
Réf. Fournisseur
1115722
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
200...200
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-22EPA0200, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique EPDM, Interface de communication: 10 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Codeur monté: DBS50 Core, DBS50E-SKEPA0200, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 1, Version bras à ressort: Bras à ressort de 69,5 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


