Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-22EZZ0S10 - 1115148
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084497421
Réf. Sonepar
00067449742
Réf. Fournisseur
1115148
Marque
Sick
pays de fabrication:
MALAISIE
Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-22EZZ0S10, Circonférence de la roue: 210 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique EPDM, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 7 V ... 30
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-22EZZ0S10, Circonférence de la roue: 210 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique EPDM, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, 8 pôles, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 0,95, Version bras à ressort: Bras à ressort de 69,5 mm, Particularité: Bras à ressort spécifique au client, Câble, 8 fils, 1,5 m avec boîtier de broches Molex, contacts de broches Molex 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-22EZZ0S10, Circonférence de la roue: 210 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique EPDM, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, 8 pôles, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 0,95, Version bras à ressort: Bras à ressort de 69,5 mm, Particularité: Bras à ressort spécifique au client, Câble, 8 fils, 1,5 m avec boîtier de broches Molex, contacts de broches Molex 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


