Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFWADA - 1092981

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFWADA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084551529

Réf. Sonepar

00067011569

Réf. Fournisseur

1092981

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KFWADA, Circonférence de la roue: 12 ", Surface d'une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ..

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KFWADA, Circonférence de la roue: 12 ", Surface d’une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Plage d'impulsions par tour: 1 ... 1500, Fonction de sortie: Canaux A et B, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Version bras à ressort: Sans montage, Filtre de fréquence de commutation: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick