Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-Z4KZWAZAS04 - 1090465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1500...1500
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067018795
Réf. Fournisseur
1090465
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
1500...1500
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-Z4KZWAZAS04, Circonférence de la roue: 300 mm, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, avec connecteur mâle, MS, 6 pôles, universel, 0,5 m, Version bras à ressort: Sans montage, Filtre de fréquence de commutation: non, Particularité: Mil Spec connecteur cylindrique 3101F14S-6P, 6 pôles, confectionné sur 500 mm de câble, impulsions par tour 1500, Trous de fixation dans le support compatibles avec une brosse antistatique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


