Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-Z4KZWZZAS05 - 1090466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067018794
Réf. Fournisseur
1090466
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-Z4KZWZZAS05, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Plage d'impulsions par tour: 1 ... 1500, Fonction de sortie: Canaux A et B, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 500 mm, Version bras à ressort: Sans montage, Filtre de fréquence de commutation: non, Particularité: Connecteur mâle MS 3 pôles à l’extrémité d’un câble de 500 mm, commutateur DIP prédéfini sur la sortie HTL
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


