Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS075-00D142C102400 - 1146358

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS075-00D142C102400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084551574

Réf. Sonepar

00067455157

Réf. Fournisseur

1146358

Marque

Sick

Codeur à roue mesureuse, MWS075, MWS075-00D142C102400, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Codeur monté: DUS60, DUS60E-S4KC0AAA, 1084487, Mode de raccordement: Connect

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS075, MWS075-00D142C102400, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Codeur monté: DUS60, DUS60E-S4KC0AAA, 1084487, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick