Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-00N1IF18x00 - 1125233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - Ethernet
programmable - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067021477
Réf. Fournisseur
1125233
Marque
Sick
standard pour interfaces:
Ethernet
programmable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-00N1IF18x00, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Codeur monté: AFS60 EtherNet
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-00N1IF18x00, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Codeur monté: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 2x, M12, M12, 4 pôles, 4 pôles, axial, axial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-00N1IF18x00, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Codeur monté: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 2x, M12, M12, 4 pôles, 4 pôles, axial, axial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


