Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-12A15C05000 - 1111999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084476211
Réf. Sonepar
00067447621
Réf. Fournisseur
1111999
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12A15C05000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 27 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V .
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12A15C05000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 27 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 27 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4EC05000, 1075170, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12A15C05000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 27 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 27 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4EC05000, 1075170, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


