Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-12N2EF18x12 - 1115089

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-12N2EF18x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084475283

Réf. Sonepar

00067447528

Réf. Fournisseur

1115089

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12N2EF18x12, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), Tension d'alimen

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12N2EF18x12, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Codeur monté: AFM60 EtherCAT®, AFM60A-S4EB018x12, 1059060, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 2x, M12, M12, 4 pôles, 4 pôles, axial, axial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick