Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-24B26M01024 - 1141432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084539695
Réf. Sonepar
00067453969
Réf. Fournisseur
1141432
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-24B26M01024, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d'une roue mesureuse: Surface lisse en plastique, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation:
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-24B26M01024, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en plastique, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Codeur monté: DFS60, DFS60B-S4EM01024, 1038236, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-24B26M01024, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en plastique, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Codeur monté: DFS60, DFS60B-S4EM01024, 1038236, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


