Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-25M2QC14X12 - 1114180

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-25M2QC14X12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027676

Réf. Fournisseur

1114180

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-25M2QC14X12, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d'une roue mesureuse: Surface rainurée en polyuréthane, Interface de communication: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud), Ten

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-25M2QC14X12, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface rainurée en polyuréthane, Interface de communication: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Codeur monté: AHM36 IO-Link Advanced, AHM36A-SCQC014x12, 1101537, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick