Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-32N2NF18X12 - 1124173

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-32N2NF18X12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - PROFIBUS

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • programmable - Oui

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084499678

Réf. Sonepar

00067449967

Réf. Fournisseur

1124173

Marque

Sick

standard pour interfaces:

PROFIBUS

nombre de révolutions:

4096...4096

programmable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-32N2NF18X12, Circonférence de la roue: 500 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-32N2NF18X12, Circonférence de la roue: 500 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Codeur monté: AFM60 PROFINET, AFM60A-S4NB018x12, 1059039, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 2x, M12, M12, 4 pôles, 4 pôles, axial, axial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick