Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-33A12C02000 - 1124461

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-33A12C02000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084520976

Réf. Sonepar

00067021614

Réf. Fournisseur

1124461

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-33A12C02000, Circonférence de la roue: 500 mm, Surface d'une roue mesureuse: Surface à picots en polyuréthane, Interface de communication: 10 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentati

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-33A12C02000, Circonférence de la roue: 500 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface à picots en polyuréthane, Interface de communication: 10 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4CC02000, 1084595, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick