Sick - Codeur de sécurité, AFM60S-S1SC262144 - 1114167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084472343
Réf. Sonepar
00067016869
Réf. Fournisseur
1114167
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-S1SC262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, radial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


