Non retournable

Sick - Codeur de sécurité, AFM60S-S4SA032768 - 1118307

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur de sécurité, AFM60S-S4SA032768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084499524

Réf. Sonepar

00067449952

Réf. Fournisseur

1118307

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-S4SA032768, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 15 bit x

Les Atouts de l'article:

Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-S4SA032768, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick