Sick - Codeur de sécurité, AFM60S-TEKN262144 - 1125644

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur de sécurité, AFM60S-TEKN262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084556852

Réf. Sonepar

00067021379

Réf. Fournisseur

1125644

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-TEKN262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x

Les Atouts de l'article:

Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-TEKN262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (avec rainure de clavette), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 12 fils, radial, 10 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick